Koncová měrka, zkušební certifikát BS, třída 1, ocel, 0.134"

Č. pol.: 611174-131
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Štandard DIN EN ISO 3650
Trieda tolerancie 1
Materiál Stahl
Typ výrobku Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 611174-131
EAN/GTIN 4946368231532
Číslo výrobcu 611174-131
Číslo L L40010 15069

Popis

Popis:

Tato konečná dimenze třídy 1 s certifikátem o tovární zkoušce nabízí následující výhody: Vynikající rozměrová stabilita: Koncové rozměry Mutoyo oceli jsou vyrobeny výhradně z uměle vyzrálého materiálu. Vysoká spolehlivost: koncové měrky mohou být použity po dlouhou dobu díky své vysoké rozměrové stabilitě. Maximální přípustné změny délky na koncových rozměrech za jeden rok jsou definovány v normě DIN EN ISO 3650 a lze je snadno pozorovat. Tyto ocelové koncové rozměry nabízejí vysoce kvalitní povrch a mají vysokou tažnou sílu.

Charakteristika:

Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Ve vložce s pěnovým polstrováním

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka