Sonda PT 150

Č. pol.: 6111523
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Prístroj na meranie povrchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6111523
EAN/GTIN 4059192056094
Číslo výrobcu 6111523
Číslo L L40080 2688

Popis

Popis:

Sonda pro plech PT 150
  • Pro plechové a válečkové plochy podle DIN EN 10049 (SEP) min. délka obrobku = snímací vzdálenost + 5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Sonda pro plech
  • Typ výrobku: PT 150
  • Název skupiny výrobků: Zařízení pro měření povrchu
  • Název skupiny výrobků: MarSurf
  • Aplikace: pro plechové a válečkové plochy; podle DIN EN 10049 (SEP); min. délka obrobku = vzdálenost snímání + 5 mm.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka