Oboustranný očkový klíč zalomený

Č. pol.: 610N-14X15
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610N-14X15
EAN/GTIN 4000896024780
Číslo výrobcu 610N-14X15
Číslo L L60140 1495

Popis

Popis:

  • Ergonomicky tvarovaný, přesazené hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 837 tvar B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 14 x 15 mm
  • Rozměry / délka: 154.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka