HG 18 LTX 500 akumulátorová horkovzdušná pistole

Č. pol.: 610502850
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
Druh produktu Heissluftbläser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610502850
EAN/GTIN 4061792178731
Číslo výrobcu 610502850
Číslo L L01750 555

Popis

Popis:

  • Lehký akumulátorový horkovzdušný ventilátor pro silný ohřev - rychle a všude
  • Sekundový ohřev, připraven ke spuštění za pouhých 5 sekund (300 °C)
  • Maximální výkon díky velkému objemu vzduchu a vysokým teplotám
  • Dva teplotní stupně, snadno přepínatelné během práce
  • S jasným LED světlem pro práci v tmavších prostorách
  • Vysoká bezpečnost práce díky štíhlé pogumované ploše rukojeti a možnosti bezpečného parkování
  • Vhodné trysky pro odstraňování nátěrů, lisování, smršťování, svařování a mnoho dalšího (příslušenství)
  • Dlouhá doba provozu přes 20 minut s LiHD akumulátorem (8,0 Ah)
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat s mnoha 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Reflektorová tryska, redukční tryska (9 mm), bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Počet kroků teploty vzduchu: 2
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.2 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.7 kg
  • Objem vzduchu: 200 / 160 l/min
  • Teplota vzduchu: 300 / 500 °C
  • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)