Žárově pozinkovaný ocelový žebřík se šachtou o světlé šířce 400 mm a 15 příčkami

Č. pol.: 61015
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Hriadeľový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 61015
EAN/GTIN 4031405610156
Číslo výrobcu 061015

Popis

Popis:

  • Čirá šířka 400 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 440 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 4200 mm
  • Čirá šířka: 400 mm
  • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 15 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka