Žárově pozinkovaný ocelový žebřík se šachtou o světlé šířce 400 mm a 13 příčkami

Č. pol.: 61013
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Hriadeľový rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 61013
    EAN/GTIN 4031405610132
    Číslo výrobcu 061013
    Číslo L L90110 268

    Popis

    Popis:

    • Čirá šířka 400 mm
    • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
    • Protiskluzové děrované příčle
    • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

    Charakteristika:

    • Vnější šířka: 440 mm
    • Šířka sloupce: 20 mm
    • Výška sloupce: 50 mm
    • Délka vodiče: 3640 mm
    • Čirá šířka: 400 mm
    • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Počet kroků/příček: 13 příček
    • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
    • Provedení kroku: Příčky

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka