MARTOR Blade náhradní čepel trapézová 61 , 10 v dávkovači

Č. pol.: 61.70
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 61.70
EAN/GTIN 4002632908392
Číslo výrobcu 61.70
Číslo L L60170 762

Popis

Popis:

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 61 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má dva po sobě jdoucí řezné hrany pro delší použití. Čepel je dlouhá 60 mm, široká 19 mm a silná 0,63 mm.

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 61 je k dispozici pod objednacím číslem 61,70 v dávkovači nožů 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Trapézový kotouč tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 4otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka