GSFN 6C IC928 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Č. pol.: 6099800
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6099800
EAN/GTIN 7291075030716
Číslo výrobcu 6099800
Číslo L L24110 48

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, šířka řezu (CW) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 6.35 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka