PENTA 24N318NF159RS IC908 Pětibřité destičky pro upichování a přesné drážkování na vysokých ramenech

Č. pol.: 6099514
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 6099514
EAN/GTIN 7291075215502
Číslo výrobcu 6099514
Číslo L L24080 181

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,59 mm, hloubka řezu, max (CDX) 6,5 mm, šířka řezu (CW) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek K
  • Polomer rohu (RE) 1.59 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3.18 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0.4 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.14 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 13 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka