GFN 4B IC328 Samosvorné, řezné destičky pro upichování a drážkování s pevným dorazem.

Č. pol.: 6096198
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6096198
    EAN/GTIN 7291075055191
    Číslo výrobcu 6096198
    Číslo L L23930 439

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, šířka řezu (CW) 4,1 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 4.1 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.3 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka