Ochranné rukavice uvex profabutyl B-05R 60 velikost 8

Č. pol.: 6094908
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 8
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6094908
EAN/GTIN 4048612043097
Číslo výrobcu 6094908
Číslo L L01690 330

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex profabutyl B-05R
  • Typ produktu: Ochranné rukavice proti chemikáliím
  • Barva (filtr): černá
  • Povrchová úprava: s válcovaným okrajem
  • Povlak: brombutyl
  • Velikost: 8
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: bez podšívky

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka