Ochranné rukavice uvex profabutyl B-05R 60 velikost 7

Č. pol.: 6094907
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Veľkosť rukavíc 7
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6094907
EAN/GTIN 4048612043080
Číslo výrobcu 6094907
Číslo L L01690 281

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex profabutyl B-05R
  • Typ produktu: Ochranné rukavice proti chemikáliím
  • Barva (filtr): černá
  • Povrchová úprava: s válcovaným okrajem
  • Povlak: brombutyl
  • Velikost: 7
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: bez podšívky

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka