PENTA 24N400NF020RS IC908 Pětibřité destičky pro upichování a přesné drážkování na vysokých ramenech

Č. pol.: 6094624
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6094624
EAN/GTIN 7291075215373
Číslo výrobcu 6094624
Číslo L L24080 160

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max (CDX) 6,5 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek K
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 13 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.