Ochranné rukavice uvex Compact NB27H vel. 10

Č. pol.: 6094510
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Veľkosť rukavíc 10
Kategória ochrany kategória I
Druh rukavíc Viacúčelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6094510
EAN/GTIN 4048612042625
Číslo výrobcu 6094510
Číslo L L01690 133

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex compact NB27H
  • Typ produktu: montážní rukavice
  • Barva (filtr): bílá/modrá
  • Povrchová úprava: s plátěnou manžetou
  • Povlak: nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: bavlněný žerzej

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka