Výztuha

Č. pol.: 60941
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 60941
EAN/GTIN 4031405609419
Číslo výrobcu 060941

Popis

Popis:

  • Mřížkové potah s přídavnou konzolou
  • Zábradlí na jedné přední straně vč Konektory zábradlí
  • Expanzní plošiny lze podle potřeby sešroubovat
  • Plošné zatížení: 4,0 kN/m²
  • Jedno zatížení: 2,0 kN

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Šířka plošiny: 400 mm
  • Délka plošiny: 800 mm
  • Typ produktu: 400x800

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka