Dvojitý otevřený klíč malý 4 mm

Č. pol.: 6093900
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6093900
EAN/GTIN 4010886609392
Číslo výrobcu 6093900
Číslo L L60160 783

Popis

Popis:

Se stejnou šířkou klíče
Poloha ústí 15° a 75°
Vanadová ocel 31CrV3, hlavy přesně broušené, pochromované.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 69 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 10,4 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 2,2 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Poloha ústí 2: 75°
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 4x4
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 4
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 4
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka