Očkoplochý klíč UD profil 21 mm

Č. pol.: 6092180
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6092180
EAN/GTIN 4010886609217
Číslo výrobcu 6092180
Číslo L L60160 470

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
Chromvanadová ocel 31CrV3, pochromovaná
Důkladně kované a odborně opracované
Tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčí
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Kroužek: Úhel 15°, s profilem UD - pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
Bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomické a praktické
Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování
Pro univerzální použití
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Velikost 3 až 5,5 se šestihranným kroužkem, od 6 mm s profilem UD
* Není standardizováno.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 19 mm
  • Celková délka [mm]: 253 mm
  • Hmotnost [lbs]: 0,400 liber
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 30,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 45,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 12,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 7 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 15°
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 21
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.