Ruční vozík žárově pozinkovaný

Č. pol.: 6091L
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 6091L
EAN/GTIN 4017976160917
Číslo výrobcu 6091L

Popis

Prevedenie:

nesmontováno

Popis:

Lehký a velmi praktický ruční vozík. Svařované z ocelové trubky, žárově pozinkované. Vhodné pro venkovní použití. Řídicí páku lze přišroubovat. Ložná plocha z voděodolné překližky. Kola s pneumatikami. Náboje s válečkovými ložisky. Rozmontovaná dodávka, snadná samomontáž.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Užitečná délka plochy (mm): 690
Užitečná šířka plochy (mm): 356
Celková délka (mm): 1381
Celková šířka (mm): 596
Celková výška (mm): 777
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kola (mm): 260 x 85

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka