Očkoplochý klíč UD profil 16 mm

Č. pol.: 6091610
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6091610
    EAN/GTIN 4010886609163
    Číslo výrobcu 6091610
    Číslo L L60160 467

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
    Chromvanadová ocel 31CrV3, pochromovaná
    Důkladně kované a odborně opracované
    Tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčí
    Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
    Kroužek: Úhel 15°, s profilem UD - pro šetrný přenos síly
    Přetížení je indikováno deformací
    Bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomické a praktické
    Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování
    Pro univerzální použití
    Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
    Velikost 3 až 5,5 se šestihranným kroužkem, od 6 mm s profilem UD
    * Není standardizováno.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 35 mm
    • Celková výška [mm]: 16 mm
    • Celková délka [mm]: 200 mm
    • Hmotnost [lbs]: 0,200 liber
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 23,0 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 35 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 10 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 5,8 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Poloha ústí 1: 15°
    • Povrch: pochromované
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Úhel kroužku: 15°
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 16
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka