GFR 3 - 6D IC328 Samosvorné břitové destičky pro upichování s pevným dorazem, pro snížení otřepů

Č. pol.: 6090176
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6090176
    EAN/GTIN 7291075055962
    Číslo výrobcu 6090176
    Číslo L L23930 303

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,03 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.03 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka