Očkoplochý klíč UD profil 8 mm

Č. pol.: 6089710
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6089710
EAN/GTIN 4010886608975
Číslo výrobcu 6089710
Číslo L L60160 463

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
Chromvanadová ocel 31CrV3, pochromovaná
Důkladně kované a odborně opracované
Tenké čelisti a úzké stěny čelistí činí klíč celkově lehčí
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Kroužek: Úhel 15°, s profilem UD - pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
Bezpečný úchop díky duté stopce - velmi ergonomické a praktické
Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování
Pro univerzální použití
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Velikost 3 až 5,5 se šestihranným kroužkem, od 6 mm s profilem UD
* Není standardizováno.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 19 mm
  • Celková výška [mm]: 8 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Hmotnost [lbs]: 0,050 lbs
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 12,7 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 19,8 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 6 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 3,8 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 15°
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka