PENTA 24N239J119RS IC908 Břitové destičky s 5 břity pro upichování a drážkování, pro aplikace s vysokými rameny.

Č. pol.: 6080641
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6080641
EAN/GTIN 7291075451269
Číslo výrobcu 6080641
Číslo L L24080 140

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,19 mm, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 1.19 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 0.8 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 30 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.