Dvojitý otevřený klíč 5/8 x 3/4″

Č. pol.: 6070960
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6070960
EAN/GTIN 4010886607091
Číslo výrobcu 6070960
Číslo L L60160 1588

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu dříku
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 42 mm
  • Celková výška [mm]: 6 mm
  • Celková délka [mm]: 221 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 36,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 42,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami [AF]: 5/8″x3/4″
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 5/8″
  • Šířka napříč plochami 2 [AF]: 3/4″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.