Bezpečnostní rukavice HexArmor HexChem 7061 60706 velikost 11

Č. pol.: 6070611
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Číslo položky 6070611
EAN/GTIN 810070600891
Číslo výrobcu 6070611
Číslo L L01690 317

Popis

Popis:

HexChem® 7061 nabízí jedinečnou kombinaci vysokých ochrana proti pořezání a ochrana proti chemikáliím. Vnitřní vlákna odolná proti pořezání umožňují vysoký stupeň citlivosti. Kromě toho nový grip, povlak na dlani zaručuje výjimečnou přilnavost., *, Vlastnosti:, vynikající fit, Nejlepší přilnavost oleje, flexibilita a přilnavost, *, Název produktu: HexChem® 7061, velikosti: 7, 8, 9, 10, 11, EN: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), DÉLKA: 35 cm, provedení: Manžeta, plně potažená, podšívka: Ocel, pes, PA, potahování: NBR (nitrilová pryž), barva: Benzín/černá, odolnost: Dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka