Dvojitý otevřený klíč 1/4 x 5/16″

Č. pol.: 6070020
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6070020
EAN/GTIN 4010886607008
Číslo výrobcu 6070020
Číslo L L60160 2538

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu dříku
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 19 mm
  • Celková výška [mm]: 4 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 17,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 20 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 3,7 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami [AF]: 1/4 ″x5/16″
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1/4″
  • Šířka napříč plochami 2 [AF]: 5/16″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka