Sada očkoplochých klíčů s ráčnou

Č. pol.: 606N/6
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 606N/6
EAN/GTIN 4000896196937
Číslo výrobcu 606N/6
Číslo L L60140 3851

Popis

Popis:

  • Plastový box 165-L (1/3)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Povrch: chromováno
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 8 – 19
  • Rozměry / délka: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 606-8
  • 606-10
  • 606-12
  • 606-13
  • 606-17
  • 606-19

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka