Bezpečnostní rukavice HexArmor Rig Lizard 2039 60682 vel. 8

Č. pol.: 6068208
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6068208
EAN/GTIN 810070600099
Číslo výrobcu 6068208

Popis

Popis:

Rig Lizard® Mud Grip+® 2039 od firmy HexArmor® je vysoce kvalitní, signální ochranná rukavice s všitým IR-X® Impact exoskeleton chráničem nárazů a odolnou dlaní MudGrip+® se zesíleným švem pro silnou ochranu.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226