Bezpečnostní rukavice HexArmor Helix® 3033 60668 velikost 9

Č. pol.: 6066809
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
Číslo položky 6066809
EAN/GTIN 810070600525
Číslo výrobcu 6066809
Číslo L L01690 290

Popis

Popis:

Inovativní, potravinově nezávadné Helix® 3033 od společnosti HexArmor® se vyznačuje vnitřní vrstvou směsi materiálů HPPE a sklolaminátu a vnější vrstvou polyesterové směsi s rozměrem 13 pro bezešvý design se zvýšeným komfortem a prodyšností. 3033 nabízí všestrannou ochranu proti pořezání a lze jej použít i jako rukavici.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.