Bezpečnostní rukavice HexArmor Helix® 2062 60661 velikost 10

Č. pol.: 6066110
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6066110
EAN/GTIN 810001793920
Číslo výrobcu 6066110

Popis

Popis:

Signální barva Helix® 2062 s technologií Coretex™ se vyznačuje inovativní vnější vrstvou z tkaniny HPPE, oceli a skelných vláken (s rozměrem 13) s vysokou ochrana proti pořezání a pružným zdrsněným nitrilovým povrchem na dlani.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226