Úhlová bruska WE 22-230 MVT

Č. pol.: 606464580
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 606464580
EAN/GTIN 4007430268471
Číslo výrobcu 606464580

Popis

Popis:

  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Elektronické bezpečnostní vypínání: snižuje zpětný ráz při zablokování kotouče - pro vysokou ochranu uživatele
  • Vypínač mrtvého muže pro vysokou ochranu uživatele
  • Hlavní rukojeť lze otáčet a přídavnou rukojeť lze namontovat do 3 poloh pro optimální polohu rukojeti i při řezání
  • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze upevnit bez kroucení
  • Omezovač rozběhového proudu s pozvolným rozběhem zabraňuje vyhoření pojistky při rozběhu
  • Elektronická ochrana proti přetížení a ochrana proti opětovnému spuštění
  • Metabo VibraTech (MVT): Integrovaný tlumicí systém a přídavná rukojeť ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
  • Bezpečnostní spínač Metabo zabraňuje neúmyslnému zapnutí
  • Vypnuté uhlíkové kartáče k ochraně motoru
  • Světelná signalizace při spuštění ochrany proti opětovnému spuštění nebo přehřátí

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, dvouotvorová matice, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), dvouotvorový klíč, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1500 W
  • Krouticí moment: 14 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 4600 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 5.8 kg
  • Obvod rukojeti: 144 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 6600 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 2200 W
  • Mlecí plocha: 6.2 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Ø kotouče: 230 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14