WE 22-230 MVT Úhlová bruska

Č. pol.: 606464260
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 606464260
    EAN/GTIN 4007430268464
    Číslo výrobcu 606464260
    Číslo L L01750 1150

    Popis

    Popis:

    • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
    • Elektronická bezpečnostní pojistka: snižuje zpětný ráz při zablokování kotouče - pro vysokou ochranu uživatele
    • Vypínač mrtvého muže pro vysokou ochranu uživatele
    • Hlavní rukojeť lze otáčet a přídavnou rukojeť lze namontovat do 3 poloh pro optimální polohu rukojeti i při řezání
    • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze upevnit bez kroucení
    • Omezovač startovacího proudu s pozvolným rozběhem zabraňuje vyhoření pojistky při startu
    • Elektronická ochrana proti přetížení a ochrana proti opětovnému spuštění
    • Metabo VibraTech (MVT): Integrovaný tlumicí systém a přídavná rukojeť ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
    • Bezpečnostní spínač Metabo zabraňuje neúmyslnému zapnutí
    • Vypnuté uhlíkové kartáče k ochraně motoru
    • Světelný signál při spuštění ochrany proti opětovnému spuštění nebo přehřátí

      Rozsah dodávky
    • Ochranná kapota, nosná příruba, dvouotvorová matice, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), dvouotvorový klíč.

    Charakteristika:

    • Výstupní výkon: 1500 W
    • Krouticí moment: 14 Nm
    • Otáčky při jmenovitém zatížení: 4600 /min
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 5.8 kg
    • Obvod rukojeti: 144 mm
    • Délka kabelu: 4 m
    • Otáčky naprázdno: 6600 /min
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 2200 W
    • Mlecí plocha: 6.2 m/s²
    • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
    • Ø kotouče: 230 mm
    • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
    • Závit vřetena: M 14

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka