Bezpečnostní rukavice HexArmor Rig Lizard® 2099 60646 velikost 6

Č. pol.: 6064606
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
Číslo položky 6064606
EAN/GTIN 810001791100
Číslo výrobcu 6064606

Popis

Popis:

Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 od společnosti HexArmor® udržuje ruce v teple a chrání je před zraněním způsobenými nárazy a drcením s fleecovou podšívkou, plnou odolností proti proříznutí (třída A6 ANSI/ISEA) a ochranou proti exoskeletonu proti nárazu IR-X®.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.