WE 2000-230 Úhlová bruska

Č. pol.: 606432000
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 606432000
EAN/GTIN 4007430341341
Číslo výrobcu 606432000

Popis

Popis:

  • Robustní motor
  • Omezovač rozběhového proudu s pozvolným rozběhem zabraňuje vyhoření pojistky při rozběhu
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení
  • Přídavnou rukojeť lze namontovat ve třech polohách
  • Bezpečnostní spínač Metabo zabraňuje nechtěnému zapnutí

    Rozsah dodávky
  • Ochranný kryt, nosná příruba, dvouotvorová matice, přídavná rukojeť, dvouotvorový klíč.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1370 W
  • Krouticí moment: 13 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 4500 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 5.2 kg
  • Obvod rukojeti: 142 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 6600 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 2000 W
  • Mlecí plocha: 6.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Ø kotouče: 230 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14