Dvojitý otevřený klíč 6 x 7 mm

Č. pol.: 6063830
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6063830
    EAN/GTIN 4010886606384
    Číslo výrobcu 6063830
    Číslo L L60160 448

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
    S plochými hlavami
    Matný povrch bez odlesků
    Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
    Bezpečný úchop díky tenkému profilu dříku
    Přetížení je indikováno deformací
    Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
    Chromvanadová ocel 31CrV3.

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 122 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 17,5 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 3,5 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Poloha ústí 1: 15°
    • Šířka napříč plochami [mm]: 6x7
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 6
    • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 7
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka