Prevedenie:
Hlavní materiál
85% bavlna, 14% polyester, 1% antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem a klopou
Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou
Kapsa na nohy s klopou a přídavná kapsa na nářadí
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Kapsy na hrudi s klopou, Náprsní kapsy se zipem
Vnitřní kapsa s klopou
Detaily
Vlnovec na zádech
Nastavitelná guma v pase
Vnější certifikační štítky
Zpracování
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Reflex
Reflexní detaily
Přední zapínání
Robustní skryté dvou-. dvoucestný kovový zip
Praní
Prací prostředky EN ISO 15797
Funkční vlastnosti
Oleje, odpuzující špínu a vodu
Popis:
- Odolná protipožární kombinéza s praktickými kapsami a robustním skrytým jednosměrným kovovým zipem
- Zadní panel s měkkým lemem a předohnutými lokty pro větší pohodlí
- Reflexní detaily zajišťující zvýšenou viditelnost
- Průmyslově pratelné
- Tkanina má obloukovou odolnost podle normy IEC/EN 61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
- Certifikováno podle EN 1149-5
- EN 13034 typ 6
- EN ISO 11611, třída 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, třída 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 type 6
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%