Oboustranný očkoplochý klíč s ráčnou

Č. pol.: 606-32
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 606-32
EAN/GTIN 4000896150984
Číslo výrobcu 606-32
Číslo L L60140 2069

Popis

Popis:

  • Manipulace s těžko přístupnými šroubovými spoji v těsném prostoru, bez nutnosti přestavení klíče díky ráčnové funkci
  • Dlouhé, štíhlé provedení
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Očkový klíč s přepínatelnou ráčnovou funkcí
  • Jemné ozubení, 72 zubů ∙ úhel ovládání 5°
    Velikost klíče 8 a 9 mm: 60 zubů ∙ úhel ovládání 6°
  • Očko zahnuté v úhlu 13°
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 32 mm
  • Rozměry / délka: 425.8 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.96 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka