Oboustranný očkový klíč vnější TORX E6 x E8

Č. pol.: 6059800
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6059800
    EAN/GTIN 4010886605981
    Číslo výrobcu 6059800

    Popis

    Popis:

    Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná

    Charakteristika:

    • Velikost výstupu TX 1 (vnější) [mm]: 5,74 mm
    • Velikost výstupu TX 2 (vnější) [mm]: 7,52 mm
    • Celková délka [mm]: 110 mm
    • Hmotnost [lbs]: 0,030 lbs
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 9,0 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 11 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 5 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 6 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 TX (vně): E6
    • Šířka napříč plochami 2 TX (vnější): E8
    • Šířka napříč plochami TX (vnější): 5,74 mm x 7,52 mm
    • Průměr šroubu DIN 7984: M5 - M7
    • Průměr šroubu ISO 4762: M5 - M7
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka