Ochranné rukavice uvex unipur Carbon FT vel.6

Č. pol.: 6058786
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
Veľkosť rukavíc 6
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6058786
EAN/GTIN 4048612054833
Číslo výrobcu 6058786
Číslo L L01690 204

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex unipur carbon FT
  • Typ produktu: montážní rukavice
  • Barva (filtr): šedá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: polyuretan (PU)
  • Velikost: 6
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: polyamid (PA)/uhlík

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.