Ochranné rukavice uvex Protector NK4025B velikost 9

Č. pol.: 6053609
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
    Veľkosť rukavíc 9
    Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6053609
    EAN/GTIN 4048612022139
    Číslo výrobcu 6053609
    Číslo L L01690 144

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Ochranné rukavice
    • Název produktu: Uvex Protector NK4025B
    • Typ produktu: Ochranné rukavice proti chemikáliím/ochranné rukavice proti pořezání
    • Barva (filtr): Modrá
    • Povrchová úprava: S manžetou
    • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
    • Velikost: 9
    • Opakovaně použitelné: Opakovaně použitelný (R)
    • vnější materiál: Bavlněný interlock/vysoce účinný polyethylen (HPPE)/skleněná vlákna/polyamid (PA).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka