Ochranné rukavice uvex C500 Dry vel. 6

Č. pol.: 6049906
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Veľkosť rukavíc 6
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6049906
EAN/GTIN 4048612039960
Číslo výrobcu 6049906
Číslo L L01690 174
Výrobca Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex C500 dry
  • Typ produktu: Rukavice odolné proti proříznutí
  • Barva (filtr): zelená/šedá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: High Performance Vinyl (HPV) nubs
  • Velikost: 6
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • svršek: bambusová viskóza/skleněné vlákno/vysokoúčinný polyethylen (HPPE)/polyamid (PA).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka