Ochranné rukavice uvex C500 vel. 7

Č. pol.: 6049707
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Veľkosť rukavíc 7
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6049707
EAN/GTIN 4048612018729
Číslo výrobcu 6049707

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex C500
  • Typ produktu: Rukavice odolné proti proříznutí
  • Barva (filtr): zelená
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: bez povlaku
  • Velikost: 7
  • Opakovaně použitelné: Opakované použití (R)
  • vnější materiál: bambusová viskóza / skleněné vlákno / vysoce účinný polyethylen (HPPE) / polyamid (PA).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka