Násuvná trubka pro 2 A 32 - 41, 610 mm, d 22 mm

Č. pol.: 6048790
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Nástrčná rúrka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6048790
    EAN/GTIN 4010886604878
    Číslo výrobcu 6048790
    Číslo L L60160 1457

    Popis

    Popis:

    Pro klíč s tažným kroužkem č. 2 A
    Ideální pro prodloužení ramene páky a použití větší síly
    Ocelová trubka, pochromovaná

    Charakteristika:

    • pro šířku napříč plochami [mm]: 32-41
    • Celková délka [mm]: 610 mm
    • Vnitřní Ø: 22 mm
    • Materiál: ocel
    • Povrch: pochromované
    • Použití/aplikace: Prodloužení ramene páky
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka