Příslušenství uvex rukavice klip velikost M

Č. pol.: 6047900
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak rukavíc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6047900
EAN/GTIN 4048612000311
Číslo výrobcu 6047900
Číslo L L01690 36

Popis

Popis:

  • Typ produktu: příslušenství
  • Název produktu: klip na rukavice uvex
  • Typ produktu: držák rukavic
  • Barva (filtr): černá/šedá
  • Povrchová úprava: s karabinou
  • Povrchová úprava: bez povrchové úpravy
  • Velikost: M
  • Opakovaně použitelné: Opakovaně použitelný (R)
  • vrchní materiál: Polykarbonát (PC)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226