DS 14 Pneumatický šroubovák

Č. pol.: 604117000
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
Druh produktu Šroubovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 604117000
EAN/GTIN 4007430229854
Číslo výrobcu 604117000
Číslo L L01750 101

Popis

Popis:

  • Šikovný šroubovák pro montážní práce
  • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a málo únavnou práci
  • ergonomické přepínání vpravo/vlevo
  • Tvar pistole
  • Nastavitelný krouticí moment od 5 do 14 Nm
  • Držák bitů pro pohodlnou výměnu nástrojů jednou rukou
  • Proudění výfukového vzduchu přes rukojeť

    Rozsah dodávky
  • Ostrunná vsuvka EURO 1/4″, ARO/Orion vsuvka 1/4″, ISO vsuvka 1/4″, olejnička.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Otáčky: 1800 /min
  • Hmotnost: 1.2 kg
  • Potřeba vzduchu: 340 l/min
  • Max. Uvolňovací moment: 5 - 14 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Šroubování bez příklepu: 3.6 m/s²