DMH 30 Set Sekací kladivo na stlačený vzduch

Č. pol.: 604115500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekací kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 604115500
EAN/GTIN 4007430227911
Číslo výrobcu 604115500
Číslo L L01750 79

Popis

Popis:

  • Lehké, praktické sekací kladivo
  • Vhodné pro stavební práce ve zdivu, cihlách a pórobetonu
  • Ideální pro otloukání omítek a obkladů a pro lehké sekací práce
  • Příjemné vedení odsávaného vzduchu přes rukojeť zabraňuje víření prachu v pracovním prostoru
  • Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou práci s nízkou únavou

    Rozsah dodávky
  • Euro bodec 1/4″, ARO/Orion zástrčná vsuvka 1/4″, ISO zástrčná vsuvka 1/4″, hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka podle ISO 11148, 4 sekáče, rychloupínací pružina, plastový kufr, láhev na olej.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Hmotnost: 2 kg
  • Potřeba vzduchu: 280 l/min
  • Dláta: 8.48 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 103 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 114 dB(A)
  • Rychlost zdvihu: 3000 /min
  • Držák nástroje: Šestihranná stopka 10 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo