Sada očkoplochých klíčů

Č. pol.: 603/17H
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 603/17H
    EAN/GTIN 4000896024049
    Číslo výrobcu 603/17H
    Číslo L L60140 487

    Popis

    Popis:

    • V držáku pro uchycení na stěnu
    • Povrch: chromováno
    • DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738, Podle DIN EN 3709
    • Made In Germany
    • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 6 – 24
    • Hmotnost netto (kg): 2.09 kg
    • Počet ks nářadí: 17

    Rozsah dodávky:

    • 603-6
    • 603-7
    • 603-8
    • 603-9
    • 603-10
    • 603-11
    • 603-12
    • 603-13
    • 603-14
    • 603-15
    • 603-16
    • 603-17
    • 603-18
    • 603-19
    • 603-21
    • 603-22
    • 603-24

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka