WEA 11-125 Quick úhlová bruska

Č. pol.: 603626000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlová bruska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 603626000
EAN/GTIN 4061792176607
Číslo výrobcu 603626000

Popis

Popis:

  • Méně únavy než kdy dříve: kompaktní úhlová bruska s nejmenším obvodem rukojeti ve své výkonnostní třídě pro dokonalou ergonomii
  • Dlouhá životnost, větší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší přetížitelností a o 50 % větším krouticím momentem
  • Beznástrojová rychlá výměna kotouče stiskem tlačítka díky systému Metabo M-Quick
  • Ochranná kapotáž nastavitelná bez použití nářadí; lze ji upevnit bez kroucení
  • Nejlepší antivibrační systém: integrovaný autobalancer pro až o 50 % nižší vibrace ručního ramene, delší životnost stroje a až dvojnásobnou životnost brusných kotoučů
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Kryt převodovky lze namontovat pootočený o 90° pro levácký provoz nebo pro řezání
  • Odrezovací uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 640 W
  • Krouticí moment: 3 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 8800 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.2 kg
  • Obvod rukojeti: 193 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 10500 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Mlecí plocha: 4.5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 92 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 103 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo