WP 11-125 Quick úhlová bruska

Č. pol.: 603624000
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
    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 603624000
    EAN/GTIN 4061792176928
    Číslo výrobcu 603624000
    Číslo L L01750 195

    Popis

    Popis:

    • Méně únavy než kdy dříve: kompaktní úhlová bruska s nejmenším obvodem rukojeti ve své výkonnostní třídě pro dokonalou ergonomii
    • Dlouhá životnost, větší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší přetížitelností a o 50 % větším krouticím momentem
    • Beznástrojová rychlá výměna kotouče stisknutím tlačítka díky systému Metabo M-Quick
    • Nastavitelná ochranná kapotáž bez použití nářadí; lze ji upevnit bez kroucení
    • Pákový spínač s funkcí mrtvého muže: bezpečná manipulace díky ergonomicky integrovanému spínači s protiskluzovou konstrukcí
    • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
    • Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro leváky nebo pro řezání
    • Odrezovací uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

      Rozsah dodávky
    • Ochranná kapota, nosná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť.

    Charakteristika:

    • Výstupní výkon: 700 W
    • Krouticí moment: 3.2 Nm
    • Otáčky při jmenovitém zatížení: 7500 /min
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.3 kg
    • Obvod rukojeti: 195 mm
    • Délka kabelu: 4 m
    • Otáčky naprázdno: 11000 /min
    • Nejistota K: 1.5 m/s²
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Jmenovitý příkon: 1100 W
    • Mlecí plocha: 5.8 m/s²
    • Úroveň akustického tlaku: 93 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)
    • Ø kotouče: 125 mm
    • Broušení s brusným listem: 2.6 m/s²
    • Závit vřetena: M 14

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka