WP 11-115 Quick úhlová bruska

Č. pol.: 603621000
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 603621000
EAN/GTIN 4061792176287
Číslo výrobcu 603621000
Číslo L L01750 1706

Popis

Popis:

  • Méně únavy než dosud: kompaktní úhlová bruska s nejmenším obvodem rukojeti ve své výkonnostní třídě pro dokonalou ergonomii
  • Dlouhá životnost, větší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší přetížitelností a o 50 % větším točivým momentem
  • Beznástrojová rychlá výměna kotouče stiskem tlačítka díky systému Metabo M-Quick
  • Ochranná kapotáž nastavitelná bez použití nářadí; lze ji upevnit bez kroucení
  • Pákový spínač s funkcí mrtvého muže: bezpečná manipulace díky ergonomicky integrovanému spínači s protiskluzovou konstrukcí
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele a rychlé pokračování v práci
  • Kryt převodovky lze namontovat otočený v krocích po 90° pro práci levou rukou nebo pro řezání
  • Odrezovací uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Ochranná kapota, opěrná příruba, upínací matice M-Quick, pomocná rukojeť Metabo VibraTech (MVT).

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 700 W
  • Krouticí moment: 3.2 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 7500 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.3 kg
  • Obvod rukojeti: 195 mm
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 11000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Mlecí plocha: 4.8 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 93 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)
  • Ø kotouče: 115 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.6 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka