WEV 850-125 Úhlová bruska

Č. pol.: 603611000
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 603611000
EAN/GTIN 4007430338129
Číslo výrobcu 603611000
Číslo L L01750 810

Popis

Popis:

  • Robustní, univerzální a úsporná: výkonná úhlová bruska pro každé použití
  • Silný motor s dobrou přetížitelností
  • Celohřídelová elektronika Vario-Constamatic (VC) s nastavovacím kolečkem: pro práci s otáčkami specifickými pro daný materiál, které zůstávají při zatížení téměř konstantní
  • Ochranný kryt odolný proti zkroucení
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Ochranné uhlíkové kartáčky pro ochranu motoru

    Rozsah dodávky
  • Ochranný kryt, nosná příruba, dvouotvorová matice, přídavná rukojeť, dvouotvorový klíč.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 480 W
  • Krouticí moment: 2 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 8500 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.9 kg
  • Obvod rukojeti: 179 mm
  • Délka kabelu: 2.5 m
  • Otáčky naprázdno: 3000 - 11500 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 850 W
  • Mlecí plocha: 8 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14